Extracteur à deux griffes autocentrant, Type: 0

Réf.: 881000 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 43
Capacité de serrage extérieure 10 mm - 60 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 50 mm
Puissance 1 t
Nombre de crochets 2
Poids 0,22 kg
autocentrant oui
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Identification et classification

Référence article 881000 0
EAN / GTIN 4021176015458
Réf. fabricant 43-1
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Construction très maniable avec réglage de la capacité de serrage à articulation. Si la pression de la vis est réglée, les griffes serrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante. Griffes en acier à outils de qualité.