Coupe-tubes pour tubes multicouche et tubes en plastique, pour ⌀ extérieur de tuyaux jusqu’à: 26mm

Réf.: 819460 26
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ extérieur de tuyaux jusqu’à (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ ext. tuyau 26 mm
Longueur 210 mm
Nombre de molettes 1
Poids 391 g
Pour matériaux tubulaires Matériau composite; Plastique
Avec fonction de cliquet oui
Type de produit Coupe-tubes

Identification et classification

Référence article 819460 26
EAN / GTIN 4003773088714
Réf. fabricant 90 25 25
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Pour la découpe de tubes multicouche et en plastique jusqu’à ⌀ 26 mm. Avec gaine multimatière ergonomique et mécanisme de fermeture pour un transport en toute sécurité.

Avantage(s):

  • Réduction de l’effort nécessaire de 60%: la molette à rotation libre permet de faire tourner le tube sans frottement lors de la coupe.
  • Résultat de coupe optimal: le mouvement de rotation permet une pénétration sans effort de la molette avec une déformation minimale du tube.
  • Les larges patins en plastique permettent de réaliser des coupes parfaitement à angle droit.
  • Permet des coupes de correction très courtes.
  • Coupe les tubes les tubes en aluminium composite et en plastique plus facilement que les cisailles classiques à lame fixe.

Utilisation:

Egalement pour tubes en matériau composite avec une épaisseur de couche d’aluminium plus élevée (par ex. Geberit Mepla).

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé.

Pièce(s) de rechange:

Molette de rechange, voir 819461 réf. 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés