Foret à marteau SDS Plus-5, 6x165mm SET

Réf.: 789005 6X165SET
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article 789005 6X165SET
EAN / GTIN 3165140483513
Réf. fabricant 2608585617

Description

Description:

Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Remarque(s): En cas d'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), pré-percer au préalable avec un foret court de même diamètre (pour éviter les fractures de flexion).

Caractéristique(s):

ø: 6 mm
Longueur totale: 165 mm
Longueur hélice: 100 mm