Riveteuse sans fil M18ONEFPRT-202X, Type: M18ONEFPRT

Réf.: 770460 M18ONEFPRT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Course de l'appareil 30 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 6,4 mm
Force de traction 20000 N
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Poids, batterie comprise 2,5 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Poids sans batterie 2,1 kg
Type de produit Riveteuses

Identification et classification

Référence article 770460 M18ONEFPRT
EAN / GTIN 4058546347956
Réf. fabricant 4933478602
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour tout usages.

Avantage(s):

  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Clip ceinture intégré.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion 073827 réf. MB18 et chargeur dans un coffret en plastique, nez 4,8; 6,0; 6,4 et 7,0 mm.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073816, 073827, 073839 et 073840. Version sans batterie ni chargeur, voir code art. 770460 réf. ONEFPRT-0.

Téléchargements et documents

Produits adaptés