Coupe-câbles avec démultiplication isolé suivant VDE, Pour ⌀ câble: 32mm

Réf.: 731150 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ câble 32 mm
Capacité de coupe conducteur multiple jusqu'à 240 mm2
Longueur totale 250 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Utilisation mécanique, une main, principe du cliquet
Matériau Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 731150 32
EAN / GTIN 4003773026884
Réf. fabricant 95 36 250
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Tête de cisaille avec lame serpette et mécanisme de démultiplication (commande à une main). Aucun glissement du couteau grâce à deux guides.
Isolation jusqu’à 1000 V, suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Utilisation:

Pour couper proprement des câbles en aluminium et en cuivre (également des cordons). Ne pas utiliser pour les fils d’acier, les alliages d’aluminium durs, les conducteurs de cuivre étirés à froid.

Matière(s):

Lames en acier spécial, branches en tôle d’acier avec gaine.

Remarque(s):

Pour les conducteurs simples, la capacité de coupe est réduite d’environ 30 %.

Téléchargements et documents

Produits adaptés