Pince automatique pour colliers en plastique pour colliers en acier inoxydable, Référence fabricant: MK9SST

Réf.: 729960 MK9SST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MK9SST
Pour colliers largeur max. 16 mm
Pour colliers épaiss. max. 0,5 mm
Poids 600 g
Type de produit Pince à serre-câble

Identification et classification

Référence article 729960 MK9SST
EAN / GTIN 4031026103747
Réf. fabricant 110-95000
Fabricant/personne responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Description

Utilisation:

Serrage défini et coupe affleurée de colliers en une seule opération. Force de traction réglable. Les colliers sont coupés proprement sans bavures. L’extrémité coupée du collier est maintenue par le tenon de traction.
Pour colliers en acier inoxydable.

Accessoire(s):

Collier plastique 083710.
Couteau de rechange 729961.

Téléchargements et documents

Produits adaptés