Pince à dénuder automatique, Pour section de conducteur: 0,03-2,08mm2

Réf.: 728700 0,03-2,08
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 195 mm
Pour section de conducteur 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 728700 0,03-2,08
EAN / GTIN 4003773048077
Réf. fabricant 12 12 02
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Pince brunie, branches avec gaine multimatière.

Avantage(s):

Dénudage parfait, même par des matérieux isolants difficiles à retirer. Aucun écrasement ni déformation des extrémités de câble. Très maniable. Couteau interchangeable.

Utilisation:

Pour le dénudage de haute qualité et sans endommager les câbles électroniques à un ou plusieurs conducteurs; particulièrement adapté aux isolations difficiles (par ex. Teflon®).
Avec guide-câble et butée longitudinale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés