Pince coupante diagonale pour l’électronique, tête ovale, CM, Longueur totale: 140mm

Réf.: 726000 140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: CM
  • Matériau: Acier pour roulements à billes hautes performances

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés CM
Matériau Acier pour roulements à billes hautes performances
Largeur tête 13 mm
Longueur de coupe 12,5 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Forme de la tête ovale
Poignée Gaine bimatière
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC)
Surface noire et brunie
Avec ressort d'ouverture oui
Articulation filetée de précision réglable oui
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 726000 140
EAN / GTIN 7314150103133
Réf. fabricant RX 8150
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Forme étroite, taillants rectifiés avec précision, trempés par induction (63 − 65 HRC). Surface noire pour réduire les réflexions. Articulation filetée de précision réglable pour un frottement minimum et un positionnement axial optimal des tranchants. Gaine bimatière, ergonomique ESD.
Le ressort d’ouverture breveté réduit la résistance lors de la fermeture de la pince. La force est ainsi concentrée sur la coupe.

Matière(s):

Acier pour roulements à billes hautes performances, forgé, bruni.