• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pince coupante diagonale, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 180mm

Réf.: 725335 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 4 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Norme DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée isolée
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 725335 180
EAN / GTIN 4003773018179
Réf. fabricant 70 07 180
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).
Pince chromée, branches revêtues de plastique, isolées.
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.