{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | |
| Longueur totale | 140 mm | |
| Pour ⌀ circlips extérieurs | 3 mm - 10 mm | |
| ⌀ pointes | 0,9 mm | |
| Norme | DIN 5254 A | |
| Forme | A | |
| Forme des mâchoires | droite | |
| Poignée | avec revêtement en plastique | |
| Matériau | Acier spécial | |
| Surface | grise et brunie à froid | |
| Avec butée de limitation | non | |
| Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
| Poignée avec dispositif de blocage | non | |
| Pointe interchangeable | non | |
| Type de produit | Pince pour circlips |
| Référence article | 719890 A0 | |
| EAN / GTIN | 4003773048718 | |
| Réf. fabricant | 49 11 A0 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |