Pince pour saisir les cosses de bougies, chromée, Longueur totale: 200mm

Réf.: 715351 200
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Longueur mors 73 mm
Forme de mâchoire Mâchoires courbées à 45°
Norme DIN ISO 5745
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface chromé
Type de produit pince de préhension

Identification et classification

Référence article 715351 200
EAN / GTIN 4003773017233
Réf. fabricant 38 95 200
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Mâchoires courbées à 45°, convenant particulièrement pour saisir les cosses de bougies d’allumage et d’autres pièces rondes. Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.