Pince à becs demi-ronds, droite Isolation VDE, Longueur totale: 160mm

Réf.: 713351 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 50 mm
Forme de mâchoire pointue-ovale, droite
Norme similaire à DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Propriété des mors Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface sans revêtement
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 713351 160
EAN / GTIN 4045197887894
Réf. fabricant 713351 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.