Embout mèches à tourillons, ⌀ foret: 3mm

Réf.: 676315 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 3 mm
Type d'outils HSS
Longueur hélice 30 mm
Longueur totale 70 mm
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 676315 3
EAN / GTIN 9002696265344
Réf. fabricant 013BE0300
Fabricant/personne responsable Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
Pour des alésages précis et sans bavures dans le bois dur et tendre ainsi que dans les matériaux constituant les panneaux stratifiés.