Porte-tournevis dynamométriques, Couple maximal: 500cNm

Réf.: 659991 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 500 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Série Dinaplus
Longueur totale L 131,4 mm
Plage de couples 60 cNm - 500 cNm
Plage de couples 0,6 Nm - 5 Nm
Signalisation de déclenchement haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Lames interchangeables
Métrologie mécanique
Couple fixe oui
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Réf. fabricant 26000
Fabricant/personne responsable S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Description

Adapté(s) pour:

Lames de rechange pour Torx® 659995 et Torx Plus® 659996, ainsi que l'assortiment 659990.