Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé dynamométrique désaxée avec vernier, Couple maxi − Type: 800-3/4Nm

Réf.: 657790 800-3/4

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maxi − Type (Nm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 800 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±4 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 1 254 mm
Plage de couples 200 Nm - 800 Nm
Graduation 1 trait = 10 Nm
Poids 6 400 g
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement visuel; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à 20° mécanique
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfft
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 1 019 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 657790 800-3/4

Description

Exécution:

Clés dynamométriques robustes, à un bras, préréglables sur vernier (Nm et ft.lb) et à déclenchement automatique. Même dans des conditions difficiles permanentes, la clé fournit des résultats fiables.
Le mécanisme de déclenchement désaxé rend très improbable un dépassement de serrage. Carré traversant pour serrage à droite et à gauche. Fonction cliquet intégrée.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé dévie de manière sensible, puis se réarme immédiatement. Grâce au déclenchement à 20°, l’utilisateur est informé de l’obtention de la valeur définie.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini. Surtout pour l’entretien, le montage et la réparation, mais aussi pour les petites séries.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés