{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 5 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
| Précision de mesure du couple | ±0,1 % | |
| Précision de mesure de l'angle de rotation | ±0,5 degré | |
| Interface | Port USB; Ethernet; Port RS485 | |
| Certificat d'étalonnage | Déclaration de conformité fabricant | |
| Plage de mesure | 0,5 Nm - 5 Nm | |
| Six-pans d'entraînement | 1/4 pouce |
| Référence article | 654385 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001941695 | |
| Réf. fabricant | NG-TTS500-XI | |
| Fabricant/personne responsable | n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com |