{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ouverture | 30 mm | |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
| Norme | DIN 3124 | |
| ⌀ côté réception | 39,7 mm | |
| Longueur | 45 mm | |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
| Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
| Surface | chromé sur nickel | |
| Avec profil AS-Drive | oui | |
| Type de produit | Douille |
| Référence article | 642200 30 | |
| EAN / GTIN | 4018754006021 | |
| Réf. fabricant | 03030030 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |