Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 16 pièces, Type: 6

Réf.: 637718 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-34

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 16
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 10-34 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 407 mm
Largeur 227 mm
Hauteur 62 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Réf. fabricant 637718 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 6 pans 642120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 13 pièces réf. 10 ; 13 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 mm
2 rallonges: 641020 réf. 130; 255
1 cliquet: 640190
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés