Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche, 6 pans: 2,5mm

Réf.: 627511 2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2,5 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 187 mm
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627511 2,5
EAN / GTIN 4045197951076
Réf. fabricant 627511 2,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche multimatière. Corps antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, surface chromée.