Clé mâle coudée 6 pans, avec tête sphérique revêtement par poudre, Hexagonal: 1,5mm

Réf.: 626064 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,5 mm
Longueur branche 52×16 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 626064 1,5
EAN / GTIN 7610733200849
Réf. fabricant 212.1,5 LG

Description

Exécution:

Corps coudé; longueurs optimisées. Avec tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur “Rainbow”.

Téléchargements et documents

Produits adaptés