Clé à tête articulée FLEXI 8X9

Réf.: 621400 8X9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article 621400 8X9
EAN / GTIN 4018754025657
Réf. fabricant 43010809

Description

Description:

Matière(s): Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).
Exécution:
  • Forgées; ouvertures à tolérances précises; 12 pans.
  • Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.
  • Corps profilé en double T robuste; têtes profondes à paroi mince avec profil AS-Drive.
  • Têtes mobiles (réglables jusqu’à 220°).



  • Caractéristique(s):

    ø tête D1: 11,9 mm
    Longueur de clé L: 201 mm
    Ouverture de clé 1: 8 mm
    Ouverture de clé 2: 9 mm
    ø tête D2: 13,4 mm
    Profil d'entraînement: Clé à douilles 12 pans