Clé à tube double, Ouverture: 10X11mm

Réf.: 620502 10X11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 10 mm
Ouverture de clé 2 11 mm
Longueur totale 120 mm
Perçage pour ⌀ béquille 5 mm
6 pans mâle (S) 11 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Prise de clé 6 pans
Procédé de fabrication forgée
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 620502 10X11
EAN / GTIN 4062406545703
Réf. fabricant 620502 10X11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée avec tube hexagonal massif pour prise de clé et perçage transversal pour béquille. Très solide avec six pans creux très profonds pour boulons en saillie.

Norme:

Similaire à DIN 896 A.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.