Clé à tuyauter, Ouverture: 17X19mm

Réf.: 619705 17X19
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 17 mm
Ouverture de clé 2 19 mm
Norme DIN 3118 / ISO 3318
Longueur de clé L 213 mm
⌀ bague maximal D1 max 31,2 mm
⌀ bague maximal D2 max 33,3 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 12 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 13 mm
Position de l'œil 10 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 619705 17X19
EAN / GTIN 4045197673398
Réf. fabricant 619705 17X19
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.
Avec corps ovale, antidérapant, très robuste. Jusqu’à la dimension 12×14 mm avec œil hexagonal − à partir de 14×17 mm, avec profil 12 pans.

Norme:

DIN 3118 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.