{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ouverture de clé 1 | 14 mm | |
| Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
| Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | |
| Longueur de clé L | 195 mm | |
| ⌀ bague maximal D1 max | 27,4 mm | |
| ⌀ bague maximal D2 max | 31,4 mm | |
| Hauteur de bague maximale h1 max | 11 mm | |
| Hauteur de bague maximale h2 max | 12,5 mm | |
| Position de l'œil | 10 degré | |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromé | |
| Dim. ouvertures de clés | métrique | |
| Type de produit | Clés |
| Référence article | 619705 14X17 | |
| EAN / GTIN | 4045197673381 | |
| Réf. fabricant | 619705 14X17 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |