Clé polygonale double, droite, Ouverture: 12X13mm

Réf.: 617600 12X13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 12 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Longueur de clé L 150 mm
⌀ bague maximal D1 max 19 mm
⌀ bague maximal D2 max 21 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 6,8 mm
Position de l'œil 0 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé (résistant à l'écaillement)
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 617600 12X13
EAN / GTIN 4018754021260
Réf. fabricant 41051213
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
STAHLWILLE − Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec profil AS-Drive.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318.

Matière(s):

STAHLWILLE − Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.