Clé à œil à cliquet “4 en 1”, Type: 21-27

Réf.: 614847 21-27
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 21 mm
Ouverture de clé 2 22 mm
Ouverture de clé 3 24 mm
Ouverture de clé 4 27 mm
Longueur totale L 275 mm
⌀ bague maximal D1 40 mm
⌀ bague maximal D2 52 mm
Hauteur de bague maximale h1 26 mm
Hauteur de bague maximale h2 30 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614847 21-27
EAN / GTIN 4062406229917
Réf. fabricant 614847 21-27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.