Lame de scie circulaire expert for Stainless Steel, ⌀ lame D: 355mm

Réf.: 583900 355
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 355 mm
⌀ alésage 25,4 mm
pour matériau Métal
Nombre de dents 90
Largeur de coupe B 2,5 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 583900 355
EAN / GTIN 3165140839983
Réf. fabricant 2608644282
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Lame de scie de précision avec lame de base très résistante, silencieuse et anti-vibratoire. La bague de serrage intégrée assure une bonne stabilité de forme dans toutes les plages de températures. Le revêtement empêche toute adhérence, évite l'échauffement de la lame et protège de la corrosion. Les dents en carbure rectifiées avec précision garantissent une durée de vie élevée et une qualité de coupe optimale.

Utilisation:

Pour l'acier inoxydable. Dents en Cermet présentant une résistance à l'usure et une dureté élevées. Ne convient pas pour l'acier fortement allié. Forme de dent: Denture plate trapézoïdale, angle de coupe neutre. Pour scies oscillantes et à onglet.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.