Brosse pinceau Fil d’acier 0,30 mm, Type: 10X80

Réf.: 574550 10X80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 12 mm
Longueur totale L 120 mm
⌀ virole D2 10 mm
Longueur virole L2 80 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Identification et classification

Référence article 574550 10X80
EAN / GTIN 4067263935049
Réf. fabricant 574550 10X80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses droites, arbres flexibles et perceuses électroportatives. Pour le nettoyage et l’ébavurage d’endroits difficiles d’accès.