{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ brosse D1 | 12 mm | |
| Longueur totale L | 120 mm | |
| ⌀ virole D2 | 10 mm | |
| Longueur virole L2 | 80 mm | |
| Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
| Type de produit | Brosse pinceau |
| Référence article | 574500 10X80 | |
| EAN / GTIN | 4017359006931 | |
| Réf. fabricant | 458161 | |
| Fabricant/personne responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |