Brosses circulaires sur tige ondulé, microabrasif, grain de céramique K320, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X10mm

Réf.: 574462 50X10
Remise
CHF 32.45
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
⌀ brosse D1 50 mm
Largeur de garnissage L1 10 mm
Longueur de garnissage H1 12 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 6 000 min-1
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 574462 50X10
EAN / GTIN 4017359672921
Réf. fabricant 415C72
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Poils en nylon abrasif au carbure de silicium, injecté sous pression dans un manchon d’acier; ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l’efficacité de la brosse.
Polissage de finition à sec ou avec arrosage de l’aluminium, de l’acier, de l’INOX et des plastiques. Température d’utilisation maximale 80 °C.