{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | XF850 | |
| Abrasifs | grain mixte céramique-ZA avec revêtement abrasif (TOP SIZE) | |
| Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
| Grain | 80 | |
| Support | Disque en fibre | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| ⌀ disque | 125 mm | |
| ⌀ alésage | 22,23 mm | |
| Optimisé pour le matériau | INOX; Aluminium | |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
| Type de produit | Disque en fibre |
| Référence article | 566556 80 | |
| EAN / GTIN | 4018875670439 | |
| Réf. fabricant | 767043 | |
| Fabricant/personne responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |