Disque en fibre XF 733 (CER), ⌀ 125 mm, Grain: 60

Réf.: 566452 60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 2.15 / 1 Unité
  • De 50 Unité
    CHF 1.80 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
163 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Aluminium
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série XF733
Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau Aluminium
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque en fibre

Identification et classification

Référence article 566452 60
EAN / GTIN 4018875875995
Réf. fabricant 700270
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
VSM XF 733 offrant une capacité d'abrasion et une durée de vie maximales sur les métaux non ferreux et l'aluminium. La couche abrasive supplémentaire évite tout encrassement et toute adhérence des copeaux.
Type de grain: grain de céramique avec revêtement abrasif (STEARAT Plus).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.