{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | CaraFin | |
| Dimensions | 98×69×22 mm | |
| Abréviation de l'abrasif | D | |
| Longueur | 98 mm | |
| Largeur | 69 mm | |
| Hauteur | 26 mm | |
| Etape de polissage | Prépolissage | |
| Type de produit | Bloc de polissage |
| Référence article | 557510 D151 | |
| EAN / GTIN | 4045197888389 | |
| Réf. fabricant | 557510 D151 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |