Roue de polissage nylon ondulé, moyen, ⌀ tête×largeur de tête: 100X50mm

Réf.: 554976 100X50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 34.55 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 28.80 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 180
Degré de finesse moyen
⌀ tête 100 mm
Largeur tête 50 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 3 000 min-1
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 554976 100X50
EAN / GTIN 4045197678867
Réf. fabricant 554976 100X50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon de forme sinusoïdale sans arêtes coupées. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour un matage et un polissage propres.