Lamelles de polissage en feutre ⌀ tige 6 mm, Type: ZY3020

Réf.: 552212 ZY3020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 9.90 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 8.25 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté moyen
⌀ tête 30 mm
Longueur tête 20 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Meules de polissage

Identification et classification

Référence article 552212 ZY3020
EAN / GTIN 4045197723086
Réf. fabricant 552212 ZY3020
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Feutre disposé en éventail autour de la tige.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation accrues aux contours. L’utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d’obtenir des surfaces avec un poli miroir optimal.

Remarque(s):

Les brosses / lamelles de polissage en feutre doivent être utilisées en association avec des pâtes à roder et à polir, p. ex. 55 2250 / 55 5740. Vitesse decoupe recommandée: 5 − 10 m/s.

Téléchargements et documents

Produits adaptés