{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 2276 | |
| Plage de mesure | ± 0,75 / 0,15 mm/m | |
| Valeur de graduation | 0,05 / 0,01 mm/m | |
| Répétabilité | 0,001 mm/m | |
| Erreur admissible | ±0,005 +1 % de la valeur mesurée mm/m | |
| Emballage | Etui | |
| Longueur | 150 mm | |
| Largeur | 150 mm | |
| Hauteur | 85 mm | |
| Poids | 6 000 g | |
| Type de produit | Niveaux indicateurs de pente |
| Référence article | 467557 150 | |
| EAN / GTIN | 7630041112238 | |
| Réf. fabricant | 03130063 |