{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Porte-à-faux | 178 mm | |
| Long. bras articulé L1 | 56 mm | |
| Long. bras articulé L2 | 51 mm | |
| Raccord fileté inférieur | M5 | |
| Force d'attraction | 320 N | |
| Charge maximale | 2,7 kg | |
| Base magnétique, longueur | 40 mm | |
| Base magnétique, largeur | 30 mm | |
| Base magnétique, H | 35 mm | |
| Type de produit | Support de mesure |
| Référence article | 441170 120SF | |
| EAN / GTIN | 7290005397349 |