Jeu de bagues de réglage en acier (dim. des palpeurs), Plage de mesure: 4,5-7,5mm

Réf.: 435030 4,5-7,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 4,5 mm - 7,5 mm
Nombre de bagues de réglage 7
Type de produit Bague de réglage

Identification et classification

Référence article 435030 4,5-7,5
EAN / GTIN 2050001048400
Réf. fabricant 62700205
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Adapté(s) pour:

Vérificateurs d’alésage de précision 435010.

Remarque(s):

Modèles avec plage de mesure de 20 mm et trous borgnes disponibles sur demande.