{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 87 mm - 100 mm | |
| Lecture | 0,005 mm | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
| Erreur admissible | 0,007 mm | |
| Dim. a | 1 mm | |
| Profondeur de mesure standard | 117 mm | |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 267 mm | |
| Métrologie | analogique | |
| ⌀ bague de contrôle | 87 mm | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |
| Référence article | 428990 87-100 | |
| EAN / GTIN | 4045197608031 | |
| Réf. fabricant | 428990 87-100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |