Micromètre d'intérieur numérique XT, Plage de mesure: 6-8mm

Réf.: 428602 6-8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Port RS232C; Port USB; Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme DIN 863
Plage de mesure 6 mm - 8 mm
Lecture sélectionnable 0,01 / 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouces
Erreur admissible 0,004 mm
Dim. a 1,9 mm
Profondeur de mesure standard 58 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 121 mm
Interface Port RS232C; Port USB; Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 67
Application radio HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 428602 6-8
EAN / GTIN 5051102210496

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 4 valeurs prédéfinies.
  • Touche de maintien de valeur marche/arrêt.
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.
Dongle USB 498952.
Bagues de réglage 484030.
Rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Téléchargements et documents

Produits adaptés