Jauge de profondeur micrométrique numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 0-150mm

Réf.: 425400 0-150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,001 mm
⌀ aiguille de mesure 4 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Métrologie numérique
Longueur semelle 100 mm
Nombre d'aiguilles de mesure 6
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Identification et classification

Référence article 425400 0-150
EAN / GTIN 4946368695846
Réf. fabricant 329-250-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

L’affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier.
Les tiges de mesure étagées de 25 mm sont changées pour obtenir les différentes profondeurs de mesure. Broche entièrement trempée et rectifiée. Semelle en acier trempé avec surface de mesure rodée, micromètre chromé mat. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction intégré.

Exécution - image:

Touche de maintien de valeur:
Une pression sur cette touche permet de conserver le résultat de la mesure (p. ex. position de mesure défavorable).
Point zéro / valeur absolue:
Mise à zéro à n'importe quelle position: une nouvelle pression sur la touche permet de réafficher la valeur absolue.
Touche de préréglage:
Pour ajustement sur ″zéro″. Ce réglage reste mémorisé, même après arrêt de l'affichage.

Livraison:

Avec tiges de mesure et 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.

Téléchargements et documents

Produits adaptés