• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Micromètre digital avec touches de mesure interchangeables, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 421321 0-25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 3611
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 3611
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture 0,0001 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±4 µm
⌀ broche 6,5 mm
Pas de broche 5 mm
Interface Interface Digimatic; Port USB
Indice de protection IP IP 65
Hauteur des chiffres affichage LCD 10 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Nombre de touches de mesure 6
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 421321 0-25
EAN / GTIN 4059192063702
Réf. fabricant 4157050
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Micromètres avec broche fixe et touches de mesure à changement rapide. Le pas de broche de 5 mm par tour réduit le temps de réglage. Grands chiffres de 10 mm sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Grâce à un affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce est dans les limites de tolérance.
Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.
6 paires de touches de mesure interchangeables avec:
  • Surfaces de mesure planes ⌀ 6,5 mm.
  • Disques de mesure rotatifs ⌀ 11,3 mm.
  • Surfaces de mesure réduites ⌀ 2 mm.
  • Surfaces de mesure convexes ⌀ 7 mm.
  • Couteaux 0,75×7 mm.
  • Cône 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Accessoire(s):

Câble de données 498941.

Téléchargements et documents

Produits adaptés