Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 420500 0-25
Remise
CHF 79.20
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 3611
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 3611
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart de mesure E MPE ±2 µm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 1/50 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Limiteur de couple à friction oui
Isolant oui
Métrologie analogique
Exécution surface de mesure carbure rapporté
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 420500 0-25
EAN / GTIN 4946368385624
Réf. fabricant 102-301
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.
Broche de mesure trempée et rectifiée.
Blocage par levier.
Avec limiteur de couple à friction et isolant.
Avec graduation de qualité.
A partir de la réf. 100-125, col de cygne en fonte émaillée.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.: