{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | ISO 3611 | |
| Plage de mesure | 75 mm - 100 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | ±3 µm | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
| ⌀ broche | 6,5 mm | |
| ⌀ tambour micrométrique | 18 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Isolant | oui | |
| Métrologie | analogique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Micromètres |
| Référence article | 420200 75-100 | |
| EAN / GTIN | 4045197203793 | |
| Réf. fabricant | 420200 75-100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |