Amf goujon filete, Filetage M × longueur L: M12X125

Réf.: 375381 M12X125
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × longueur L Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M12×125
Longueur L 111 mm
Longueur a 111 mm
Longueur b 75 mm
Type de produit Vis

Identification et classification

Référence article 375381 M12X125
EAN / GTIN 4069515013918
Réf. fabricant 375381 M12X125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Filet roulé.

Utilisation:

Pour la composition de vis pour rainures en T à combiner avec les écrous en T 375315 − 375330, les écrous 375385 − 378395 et les rondelles 375340 − 375360.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique
Classe de résistance: 8,8