{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Filetage | M8 | |
| Longueur L | 25 mm | |
| A minimum | 36,5 mm | |
| A maximum | 39,5 mm | |
| Largeur B | 24 mm | |
| Hauteur C | 15 mm | |
| Hauteur E | 2 mm | |
| Force serrage max. | 11 kN | |
| Type de produit | Etau plaqueur |
| Référence article | 370031 M8X25 | |
| EAN / GTIN | 4059245032853 | |
| Fabricant/personne responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |