Jeu de cales parallèles (5 paires) magnétiques, Longueur: 90mm

Réf.: 366740 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de cales 5 paire
Largeur 2,5 mm
Hauteur 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm
Longueur 90 mm
Type de produit Cales parallèles

Identification et classification

Référence article 366740 90
EAN / GTIN 4045197693815
Réf. fabricant 366740 90
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Précision: tolérance de hauteur ±0,01 mm; tolérance de largeur ±0,02 mm.
Dureté: 60 HRC.
Cales rectifiées par paires.
Réduction de la durée de serrage pouvant aller jusqu'à 10 %.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Remarque(s):

Paires individuelles de cales parallèles livrables usine.
Egalement disponible en longueurs de 50, 70, 100 et 150 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés