Paire de taquets de positionnement, Dimensions rainure B / Rainure: 18/16mm

Réf.: 362160 18/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions rainure B / Rainure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. rainures en T B 18 mm
Taquet de positionnement 16 mm
Largeur étroite A 16 mm
Largeur totale B 18 mm
Hauteur totale C 10 mm
Longueur totale D 25 mm
Pour code couleur Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulaire HOLEX 125; Modulaire HOLEX 150
Type de produit Tasseaux en T

Identification et classification

Référence article 362160 18/16
EAN / GTIN 2050001672575
Réf. fabricant 2.29.71000 - 18/16
Fabricant/personne responsable GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Description

Précision:

Dim. B = ajustement h6.