Mors étagé revêtu, pour T-Rex fixe, Pour type: 125

Réf.: 361210 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 124,4 mm
Hauteur mors h 26 mm
Hauteur h1 14 mm
Niveau s 5 mm
e 21 mm
Capacité de serrage S3 9 – 67 mm
Capacité de serrage S4 48 – 114 mm
Capacité de serrage S5 100 – 183 mm
Pour type 125
Pour code couleur T-Rex
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361210 125
EAN / GTIN 4250364401432
Réf. fabricant 6921884006041
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces pré-usinées.

Matière(s):

Acier trempé, surfaces de serrage revêtues pour un coefficient de frottement élevé, force de serrage accrue d’un facteur min. de 1,5 (dureté comparable 80 HRC).

Adapté(s) pour:

Mors fixes pour T-Rex 361202.