Etau haute pression CN Duo, Type: 90

Réf.: 360600 90
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Duo
Type 90
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Force de serrage maximale 28 kN
Poids 24 kg
Longueur totale L 482 mm
Longueur corps de base a 400 mm
Plage de serrage b 0 mm - 64 mm
Hauteur corps de base c −0,02 80 mm
Plage de serrage d 56 mm - 120 mm
Hauteur mors h1 34 mm
Hauteur mors h2 18 mm
Rainures de dégauchissage 20H7 mm
Tolérance de la rainure de dégauchissage H7
Code couleur pour accessoires adaptés Duo
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 360600 90
EAN / GTIN 4250364400619
Réf. fabricant 6921478000955
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Corps de base en fonte sphéroïdale particulièrement rigide, bords supérieurs et inférieurs rectifiés. Parallélisme des mors 0,02 mm.

Fonctionnement:

Placer la première pièce dans le point de serrage I et, à l’aide de la manivelle, amener le mors mobile contre la pièce, placer ensuite la 2ème pièce dans le point de serrage II et continuer à tourner la manivelle jusqu’à la butée.

Utilisation:

  • Montage horizontal.
  • Serrage de 2 pièces identiques, écarts dimensionnels (±3 mm).

Livraison:

Avec 4 mors étagés, 1 manivelle, 4 brides de serrage et Quick-Start-Guide.

Accessoire(s):

Tirettes 360025.

Remarque(s):

  • La longueur totale L reste inchangée (moins de zones de collision).
  • Accessoires, voir codes art. 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Toujours serrer 2 pièces!
  • Y compris alésages 25H6 M10 pour systèmes de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés